Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6596243 1 sport Halbschuhe S3 65962 schwarz Weite 11 Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6596243 1 sport Halbschuhe S3 65962 schwarz Weite 11 Größe 43
Uvex 6596243 1 sport Halbschuhe S3 65962 schwarz Weite 11 Größe 43
Uvex 6596243 1 sport Halbschuhe S3 65962 schwarz Weite 11 Größe 43
Artikel-Nr.:
     1955-4000539051
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6596243
EAN/GTIN:
     4031101679464
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX Arbeitsschutz 6596243 Halbschuh 6596/2 S3 Gr.43 PUR-Sohle W11 Halbschuh 6596 schwarz PUR Halbschuh 6596/2 schwarz S3 PUR W11 Fußschutz moderne, besonders leichte und flexible S3-Sicherheitshalbschuhe für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen uvex medicare: für orthopädische Zurichtungen und Einlagen gemäß DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259 Farbe: schwarz erhältlich in den Weiten: 10, 11, 12, 14 erhältlich in den Größen: 35 bis 52 Schutz-Merkmale Schutzklasse S3 nach EN ISO 20345:2011 mit Zusatzkennzeichnung für sehr gute Rutschhemmung (SRC) erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs Komfort-Merkmale außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung weich gepolsterte Staublasche und Kragen die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt Einsatzgebiete leichte Anwendungen erhältliche Varianten 65961: Weite 10 65962: Weite 11 65963: Weite 12 65964: Weite 14
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6596243
Werksnummer:
6596243
Gewicht netto Kg:
1,083000
Gewicht brutto Kg:
1,083000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 80,52*
€ 96,41*
2 Tage
6
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 81,70*
€ 96,43*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 81,59*
€ 96,46*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 83,83*
€ 99,52*
Lager 1955
100
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 87,18*
€ 104,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,03*
€ 123,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,40*
€ 121,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,04*
€ 113,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,76*
€ 111,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,18*
€ 103,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,00*
Zubehör
uvex
9528443
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528543
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9528643
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9579743
ab € 11,72*
Zubehör
uvex
9579843
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9579943
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.