Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIANDEN Warnschutz Stretch-Bundhose ELYSEE® High Visibility 22768-52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIANDEN Warnschutz Stretch-Bundhose ELYSEE® High Visibility 22768-52
VIANDEN Warnschutz Stretch-Bundhose ELYSEE® High Visibility 22768-52
Artikel-Nr.:
     1955-39976852025
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22768-52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stretch-Hose
Stretchhose
Warnbundhose
Warnhose
ELYSEE 22768-52 *VIANDEN* WARNSCHUTZ STRETCH-BUNDHOSE *VIANDEN* HIGH VISIBILITY STRETCH TROUSERS ELYSEE® GRAU/SCHWARZ/ORANGE EN ISO 20471 Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN 13758-2, EN ISO 13688Obermaterial: 100% Polyester Gewicht: ca. 210 g/m²Verstärkung: 100% PolyesterFarbe: grau/schwarz/fluoreszierend orangeGrößen: 24 - 30, 44 - 68 • deutlich weniger schmutzempfindlich durch erhöhten Einsatz norm: EN ISO 20471 class 1, EN 13758-2, EN ISO 13688shell fabric: 100% polyester fabric weight: ca. 210 g/m²reinforcement: 100% polyestercolour: grey/black/fluo orangesizes: 24 - 30, 44 - 68 • significantly more dirt resistant thanks to an increased use of
Weitere Informationen:
Werksnummer:
22768-52
Länge netto mm:
0,45
Breite netto mm:
0,35
Höhe netto mm:
0,15
Gewicht netto Kg:
0,800000
Länge brutto mm:
0,45
Breite brutto mm:
0,35
Höhe brutto mm:
0,15
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.