Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 191Y86-6 Filtersack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 191Y86-6 Filtersack
Makita 191Y86-6 Filtersack
Artikel-Nr.:
     1955-39976840092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     191Y86-6
EAN/GTIN:
     0088381591676
Suchbegriffe:
Filtersäcke
Sackfilter
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Makita 191Y86-6 Filtersack
Weitere Informationen:
Werksnummer:
191Y86-6
Länge netto mm:
530,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,138000
Länge brutto mm:
530,00
Breite brutto mm:
250,00
Höhe brutto mm:
40,00
Gewicht brutto Kg:
0,138000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,96*
€ 10,41*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,37*
€ 11,36*
3 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,72*
€ 15,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.