Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS 301286-940 Sweatjacke Damen 7832 GKI Gr.M Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRISTADS 301286-940 Sweatjacke Damen 7832 GKI Gr.M Schwarz
FRISTADS 301286-940 Sweatjacke Damen 7832 GKI Gr.M Schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-39976839153
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     301286-940-M
EAN/GTIN:
     7322304207187
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
FRISTADS 301286-940 Sweatjacke Damen 7832 GKI Gr.M Schwarz Double-Face Material / Durchgehender Frontreißverschluss / Brusttasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Rippstrickbündchen an Ärmeln und Saum / Kontrastnähte / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Werksnummer:
301286-940-M
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Schwarz
Groesse:
M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,10*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.