Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS 301260-230 High Vis Poloshirt Langarm Kl. 3 7864 GPST Gr.L Warnschutz-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRISTADS 301260-230 High Vis Poloshirt Langarm Kl. 3 7864 GPST Gr.L Warnschutz-
FRISTADS 301260-230 High Vis Poloshirt Langarm Kl. 3 7864 GPST Gr.L Warnschutz-
Artikel-Nr.:
     1955-39976839110
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     301260-230-L
EAN/GTIN:
     7322304204063
Suchbegriffe:
Warnschutz-Poloshirt
Warnschutzpoloshirt
warnschutz-poloshirt orange
warnschutz poloshirt
FRISTADS 301260-230 High Vis Poloshirt Langarm Kl. 3 7864 GPST Gr.L Warnschutz-Orange Recyceltes Funktionsstrickmaterial / Stretch-Reflexionstransfers / Kragen aus doppeltem Material / Raglanärmel mit Bündchen aus doppeltem Material / 5 cm Zwickel mit Lücke im Reflexionstransfer an den Seiten und Ärmeln für zusätzlichen Komfort / Geprüft n
Weitere Informationen:
Werksnummer:
301260-230-L
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Warnschutz-Orange
Groesse:
L
Weitere Suchbegriffe: warnschutz-poloshirt l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.