Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS 301023-230 High Vis Sweatshirt Kl. 3 7862 GPSW Gr.S Warnschutz-Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRISTADS 301023-230 High Vis Sweatshirt Kl. 3 7862 GPSW Gr.S Warnschutz-Orange
FRISTADS 301023-230 High Vis Sweatshirt Kl. 3 7862 GPSW Gr.S Warnschutz-Orange
Artikel-Nr.:
     1955-39976838906
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     301023-230-S
EAN/GTIN:
     7322304196184
Suchbegriffe:
Warnschutzpullover
FRISTADS 301023-230 High Vis Sweatshirt Kl. 3 7862 GPSW Gr.S Warnschutz-Orange Recyceltes Material / Stretch-Reflexionstransfers / Rippenstrick an Hals, Ärmelbündchen und Saum / Raglanärmel / 5 cm Zwickel mit Lücke im Reflexionstransfer an Seiten und Ärmeln für zusätzlichen Komfort / Geprüft nach EN ISO 20471 Klasse 3 / OEKO-TEX® ze
Weitere Informationen:
Werksnummer:
301023-230-S
Gewicht netto Kg:
0,550000
Gewicht brutto Kg:
0,550000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Warnschutz-Orange
Groesse:
S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.