Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS 129475-940 Softshell-Jacke mit Kapuze 7461 BON Gr.XS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRISTADS 129475-940 Softshell-Jacke mit Kapuze 7461 BON Gr.XS Schwarz
FRISTADS 129475-940 Softshell-Jacke mit Kapuze 7461 BON Gr.XS Schwarz
FRISTADS 129475-940 Softshell-Jacke mit Kapuze 7461 BON Gr.XS Schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-39976838134
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129475-940-XS
EAN/GTIN:
     7322304163735
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
Kapuzenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
FRISTADS 129475-940 Softshell-Jacke mit Kapuze 7461 BON Gr.XS Schwarz Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend / Stretch-Material / Raglan-Ärmel / Durchgehender Reißverschluss vorne / Mit Kordel verstellbare Kapuze / Reflexbesätze im Schulterbereich / Eine Brusttasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschlu
Weitere Informationen:
Werksnummer:
129475-940-XS
Gewicht netto Kg:
0,587000
Gewicht brutto Kg:
0,587000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Schwarz
Groesse:
XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.