Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA 9565HR Winkelschleifer 125 mm, 1.100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA 9565HR Winkelschleifer 125 mm, 1.100 W
MAKITA 9565HR Winkelschleifer 125 mm, 1.100 W
MAKITA 9565HR Winkelschleifer 125 mm, 1.100 W
Artikel-Nr.:
     1955-39976822391
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9565HR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschleifer (elektrisch) makita...
Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz Mit Spindelarretierung Lieferung ohne Scheibe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9565HR
Werksnummer:
9565HR
Gewicht netto Kg:
3,150000
Länge brutto mm:
385,00
Breite brutto mm:
140,00
Höhe brutto mm:
145,00
Gewicht brutto Kg:
3,150000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.