Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita UR013GZ04 Akku-Freischneider 40V max., Zweihandgriff (ohne Akku, ohne Lad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita UR013GZ04 Akku-Freischneider 40V max., Zweihandgriff (ohne Akku, ohne Lad
Makita UR013GZ04 Akku-Freischneider 40V max., Zweihandgriff (ohne Akku, ohne Lad
Artikel-Nr.:
     1955-39976810108
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UR013GZ04
EAN/GTIN:
     0088381777469
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Benzin-Rasentrimmer
Makita UR013GZ04 Akku-Freischneider 40V max., Zweihandgriff (ohne Akku, ohne Ladegerät) SystemKIT 40V max.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UR013GZ04
Werksnummer:
UR013GZ04
Länge netto mm:
1975,00
Breite netto mm:
282,00
Höhe netto mm:
177,00
Gewicht netto Kg:
12,040000
Länge brutto mm:
1975,00
Breite brutto mm:
282,00
Höhe brutto mm:
177,00
Gewicht brutto Kg:
12,040000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
SystemKIT 40V max.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,31*
€ 467,56*
€ 4,90*
ab € 415,38*
€ 485,97*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,23*
€ 490,51*
Frei Haus
ab € 431,83*
€ 501,58*
Frei Haus
ab € 433,46*
€ 506,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,51*
€ 583,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,10*
€ 566,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,46*
€ 534,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,64*
€ 525,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,23*
€ 494,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.