Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® 3411 4PROTECT® Warn-Wetterschutz-Blouson NEWARK Gr. XS leuchtorange/gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
4PROTECT® 3411 4PROTECT® Warn-Wetterschutz-Blouson NEWARK Gr. XS leuchtorange/gr
Artikel-Nr.:
     1955-39976804118
Hersteller:
     4PROTECT
Herst.-Nr.:
     3411
EAN/GTIN:
     4062899089753
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
4PROTECT® 3411 4PROTECT® Warn-Wetterschutz-Blouson NEWARK Gr. XS leuchtorange/grau Zertifiziert nach EN ISO 13688:2013 (allgemeine Anforderungen),EN ISO 20471:2013+A1:2016 - Warnschutz Klasse 2 = Gr. XS + S,EN ISO 20471:2013+A1:2016 - Warnschutz Klasse 3 = Gr. M - 6XLEN 343:2019 - Regenschutz EN 14058:2017 - Kleidungsstücke zum Schutz gegen kühle Umgebungen.Wind- und wasserdichte Ausstattung bei hoher Atmungsaktivität, die eine lange Tragedauer gestattet. Das Fellex® Fast Heat Insulation Futter bestehend aus 100% Polyester mit einem Carbon Anteil, ist bequem, schnell trocknend und erreicht, deutlich schneller als herkömmliches Material, eine sehr gute Wärmeleistung. Segmentierte, auflaminierte Reflexstreifen, umlaufend um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). Dunkel abgesetzter Saum- und Manschettenbereich verhindert leichtes Anschmutzen. Elastischer Saumabschluss, verstellbare Manschetten mit innenliegenden Elastikbündchen, Doppelt abgedeckter Front-Reißverschluss, bandverschweißte Nähte, abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen. 2 Brusttaschen, 2 großformatige Hüfttaschen sowie 1 Napoleon-Tasche mit integrierter, abnehmbarer ID-Tasche, unter der Frontleiste. Service-Reißverschluss zum einfachen Bedrucken und Besticken. Unterarmbelüftung,Zertifizierte Freiflächen auf Rücken und Brust zum Anbringen individueller Kunden-Logos.

Alles was Sie brauchen und mehr!Einsetzbar bei allen Gefahren durch eingeschränkte Sicht schützt der Blouson NEWARK mit seiner wind- und wasserdichten PTFE-Membrane auch vor schlechtem Wetter. Mit dem extrem leichten und atmungsaktiven 4PROTECT®HEATING-Lining in Kombination mit der Fellex® Fast Heat Insulation Wattierung, bleibt die Kälte außerhalb des Blousons. Eine hohe Atmungsaktivität gestattet zudem eine lange Tragedauer. Unterstützt wird dies durch funktionelle Details, wie einem doppelt abgedecktem Front-Reißverschluss sowie einer abzippbaren Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen. Der dunkel abgesetzte Saum- und Manschettenbereich schützt vor schneller Verschmutzung und die abnehmbare ID-Tasche bietet eine durchdachte Funktionalität. Zudem bietet NEWARK durch einen Service-Reißverschluss die unkomplizierte Möglichkeit der Bedruckung in unterschiedlichen Formaten (z.B. 100 x 50 mm Brust und 150 x 100 mm Rücken), ohne einen abwertenden Einfluss auf die Warnschutz-Klassifizierung.

Oberstoff: 100 % Polyester mitPTFE-Membrane.Futter: 100 % PolyesterWattierung: 100 % Polyester

Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

EN ISO 13688:2013 + A1:2021, EN 14058:2017, EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3411
Werksnummer:
3411-XS
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
leuchtorange/grau
Norm:
EN ISO 13688:2013 + A1:2021, EN 14058:20
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester mitPTFE-Membr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 509,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 101,872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 596,33*
€ 709,6327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 586,07*
€ 697,4233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 556,45*
€ 662,1755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 539,39*
€ 641,8741
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 509,36*
€ 606,1384
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.