| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976802748 Herst.-Nr.: AHE00005-210 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KASK AHE00005-210 Superplasma PL schwarz Helm belüftet, Polpropylen, Nylon Kopfband Kinnriemen Schutzhelm SUPERPLASMA PL AHE00005-201 weiß Zoom: Klicken Sie auf das Bild Schutzhelm SUPERPLASMA PL AHE00005-201 weiß Hersteller Schutzhelm belüftet, Belüftungsschlitze mit Schutzgitter, maximaler Komfort mit 2DRY, UP & DOWN SYSTEM im Nacken, Leuchtclips für Stirnlampe, 4-Punkt-Kinnriemen, Ausrüstung für Gehörschutz und Visier, Helmhalterung am Kinnriemen, universal einstellbar von 51 bis 62 cm. Norm: EN 12492 Material: Außenschale P.P. Polypropylen, Innenschale HD Polystyrene, Kopfband weiches PA Nylon Farbe: Weiß Gewicht: 420 g (ohne Gehörschutz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AHE00005-210 | Werksnummer: | 5960822106 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |