| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976802187 Herst.-Nr.: 5910-39-42 EAN/GTIN: 4062899072595 |
| |
|
| | |
| 5910-39-42 RUNNEX® ESD-Wintersocken Gr.39-42 schwarz/grau Mischgewebe, dank hohem Anteil an Merino-Wolle hervorragender Isolationsschutz gegen Kälte, angenehmes Tragegefühl ohne Kratzen, atmungsaktiv und antibakteriell dank spezieller Oberflächenstruktur, ESD Eigenschaften, elastischer Einstieg. VE: paarweise im ESD Wintersocken aus Mischgewebe. Dank hohem Anteil an Merino-Wolle profitiert man bei dieser Socke von den verschiedenen Vorteilen dieses Stoffes: Hervorragender Isolationsschutz gegen Kälte, angenehmes Tragegefühl ohne Kratzen. Atmungsaktivität und ant 51% Merinowolle46% Polyamid2% Elasthan1% Carbonfaser Sicherheitsschuhe, Freizeitschuhe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5910-39-42 | Werksnummer: | 5910-39-42 | Ursprungsland: | SI | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz/grau | Groesse: | 39-42 | Produktart: | Socke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, norwegersocken schwarz, norwegersocken |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 6,69* | € 8,76* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 65,92* | € 88,43* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 69,45* | € 89,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 6,592* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|