| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976732538 Herst.-Nr.: 191F80-4 EAN/GTIN: 0088381567336 |
| |
|
| | |
| Makita 191F80-4 Mundstück-Set A 4.0 Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 191F80-4 | Länge netto mm: | 220,00 | Breite netto mm: | 147,00 | Höhe netto mm: | 13,00 | Gewicht netto Kg: | 0,034000 | Länge brutto mm: | 220,00 | Breite brutto mm: | 147,00 | Höhe brutto mm: | 13,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,034000 | Ursprungsland: | JP | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 35,03* | € 46,46* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,41* | € 46,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|