Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 075474 Zwischenschlauchpaket MIG-i - wassergekühlt - 5m - Ø70mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 075474 Zwischenschlauchpaket MIG-i - wassergekühlt - 5m - Ø70mm²
GYS 075474 Zwischenschlauchpaket MIG-i - wassergekühlt - 5m - Ø70mm²
GYS 075474 Zwischenschlauchpaket MIG-i - wassergekühlt - 5m - Ø70mm²
Artikel-Nr.:
     1955-39976732335
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     075474
EAN/GTIN:
     3154020075474
Suchbegriffe:
Zwischenschlauchpaket
GYS 075474 Zwischenschlauchpaket MIG-i - wassergekühlt - 5m - Ø70mm²
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
075474
Werksnummer:
075474
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,56*
€ 590,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,85*
€ 563,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,02*
€ 509,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,07*
€ 496,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,19*
€ 478,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.