Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 075450 Zwischenschlauchpaket MIG-i - luftgekühlt - 10m - Ø70mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 075450 Zwischenschlauchpaket MIG-i - luftgekühlt - 10m - Ø70mm²
GYS 075450 Zwischenschlauchpaket MIG-i - luftgekühlt - 10m - Ø70mm²
GYS 075450 Zwischenschlauchpaket MIG-i - luftgekühlt - 10m - Ø70mm²
Artikel-Nr.:
     1955-39976732333
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     075450
EAN/GTIN:
     3154020075450
Suchbegriffe:
Zwischenschlauchpaket
GYS 075450 Zwischenschlauchpaket MIG-i - luftgekühlt - 10m - Ø70mm²
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
075450
Werksnummer:
075450
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,84*
€ 698,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,08*
€ 658,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,78*
€ 600,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,07*
€ 593,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,76*
€ 581,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.