| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976690240 Herst.-Nr.: 3-XL(58/60) EAN/GTIN: 4025888384000 |
| |
|
| | |
| ELYSEE 1891-3 *IKOSA* SOFTSHELL-WESTE ELYSEE® MARINE/SCHWARZ Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell) Einsatz an Saum: 100% Polyester, Oxford Farbe: marine/schwarz abgesetzt Größen: XS–XXXXL • Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat • hoch abriebfestes, elastisches und robustes Softshell-Material • angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen • Reflexpaspel vorne • Saum weitenverstellbar • Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz • Verstärkung am Saum aus Oxford-Material Taschen: • 2 seitliche Taschen • 1 Brusttasche • 2 Innentaschen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3-XL(58/60) | Werksnummer: | 1891-3 | Gewicht netto Kg: | 0,740000 | Gewicht brutto Kg: | 0,740000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |