| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683794 Herst.-Nr.: 7776 EAN/GTIN: 0073441007617 |
| |
|
| | |
| 7776 Pacific Handy Cutter® Gürteltasche UKH-430 Gr. schwarz Praktische Gürteltasche aus Kunststoff mit Befestigungsclip für Gürtel oder Kleidung. Die Messeraufnahme ist schwenkbar. Dadurch lässt sich jederzeit eine angenehme Trageposition erzielen, egal ob im Stehen oder Sitzen. Passend zu Sicherheitsmessern RZ3 (7741) und EZ3 (7742). Besonders leicht zu reinigen. Kunststoff Logistik, Industrie, Baugewerbe, Handwerk Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7776 | Werksnummer: | 7776 | Länge netto mm: | 14,00 | Breite netto mm: | 4,00 | Höhe netto mm: | 2,50 | Gewicht netto Kg: | 35,000000 | Gewicht brutto Kg: | 35,000000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Cutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, gürtelholster handy |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,57* | € 6,30* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 42,52* | € 57,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,252* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|