| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683683 Herst.-Nr.: 3830-114 EAN/GTIN: 4062899064804 |
| |
|
| | |
| 3830-114 4PROTECT® Warnschutz-Latzhose ALABAMA Gr.114 leuchtorange/grau Zertifiziert nach EN ISO 13688:2013 (allgemeine Anforderungen) undEN ISO 20471:2013+A1:2016 (Warnschutz) Klasse 2.Hervorragende Passform dank ergonomischer, körpernaher Schnittform in Verbindung mit Stretcheinsätzen. Das belastbare Twill-Gewebe ist gleichzeitig angenehm weich und geschmeidig. Segmentierte, auflaminierte, extra breite (7cm) Reflexstreifen, umlaufend um die Beine. Dunkel abgesetzte Besätze an den Innenbeinen, Gesäß und Tascheneingriffen verhindern leichtes Anschmutzen. Knietaschen, sowie Taschenböden und Hosensäume aus abriebfestem Oxford-Gewebe. Eine Cargotasche auf dem linken Hosenbein mit vorgesetzter Handy- und Stifttasche. 2 Eingriffstaschen vorn, 2 Gesäßtaschen, eine mit und eine ohne Taschenklappe. Zollstocktasche und Hammerschlaufe auf der rechten hinteren Beinseite. Latz mit aufgesetzter, großer Klappentasche. Elastische Hosenträger mit Verstellschnallen.Diese Bekleidung ist zusätzlich im System mit dem Knieschutz (Art. 8400) nach EN 14404:2010, Typ 2, Leistungsstufe 1 zertifiziert. 25 Waschzyklen mit unverminderter Leuchtkraft. Die Latzhose ALABAMA bietet dank ergonomischer, körpernaher Schnittform in Verbindung mit Stretcheinsätzen einen sehr hohen Tragekomfort, der Latz schützt zusätzlich den Oberkörper. Segmentierte, auflaminierte Reflexstreifen umlaufen die Hosenbeine und sorgen für hohe Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen oder Dunkelheit. Dunkel abgesetzte Besätze an Innenbein, Gesäß und Tascheneingriffen verhindern leichtes Anschmutzen, verstärkte Bereiche an Knien, Taschenböden und Hosensäumen sorgen für eine lange Haltbarkeit. Passende, zertifizierte Kniepolster aus unserem Lieferprogramm (Art.8400) erweitern den Schutz auch auf kniende Tätigkeiten. Zahlreiche Verstaumöglichkeiten sowie durchdachte Details wie z. B. Zollstocktasche und Hammerschlaufe zeugen von einer hohen Funktionalität. Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle (Twill-Bindung)Stretchmaterial: 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan (Twill-Bindung ca. 260 g/m²)Besätze: 100% Polyester Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Handwerk, Rettungsdienste, Ärzte, Krankenhäuser, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3830-114 | Werksnummer: | 3830-114 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | leuchtorange/grau | Groesse: | 114 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,31* | € 57,98* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,90* | € 76,66* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 72,02* | € 92,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|