| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683640 Herst.-Nr.: 2900 EAN/GTIN: 4062899072359 |
| |
|
| | |
| 2900 teXXor® Handschuh-Clip. gelb Der praktische Handschuh-Clip ermöglicht das Tragen von Arbeitshandschuhen am Gürtel.So sind die Handschuhe stets griffbereit, wenn sie benötigt werden. Polyoxymethylene (POM) Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2900 | Werksnummer: | 2900 | Länge netto mm: | 13,00 | Breite netto mm: | 3,20 | Höhe netto mm: | 1,70 | Gewicht netto Kg: | 0,016000 | Gewicht brutto Kg: | 0,016000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | € 5,99* | ab € 1,00* | € 1,30* | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,32* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,71* | € 2,18* | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 4,49* | € 6,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,62* | € 75,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|