Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita JR002GZ Akku-Reciprosäge 40V max. (ohne Akku, ohne Ladegerät) SystemKIT 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita JR002GZ Akku-Reciprosäge 40V max. (ohne Akku, ohne Ladegerät) SystemKIT 4
Makita JR002GZ Akku-Reciprosäge 40V max. (ohne Akku, ohne Ladegerät) SystemKIT 4
Artikel-Nr.:
     1955-39976664856
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     JR002GZ
EAN/GTIN:
     0088381761550
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Makita JR002GZ Akku-Reciprosäge 40V max. (ohne Akku, ohne Ladegerät) SystemKIT 40V max.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
JR002GZ
Werksnummer:
JR002GZ
Länge netto mm:
501,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
244,00
Gewicht netto Kg:
4,760000
Länge brutto mm:
501,00
Breite brutto mm:
125,00
Höhe brutto mm:
244,00
Gewicht brutto Kg:
4,760000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Reciprosäge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 231,86*
€ 263,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 237,95*
€ 270,43*
Frei Haus
ab € 244,68*
€ 276,43*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 246,59*
€ 279,62*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 245,91*
€ 281,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,87*
€ 335,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,85*
€ 324,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,12*
€ 305,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,39*
€ 301,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,91*
€ 292,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.