Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 131301-942 Calcium Polartec® Power Stretch Hoodie Damen Gr.2XL A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 131301-942 Calcium Polartec® Power Stretch Hoodie Damen Gr.2XL A
Fristads Kansas 131301-942 Calcium Polartec® Power Stretch Hoodie Damen Gr.2XL A
Fristads Kansas 131301-942 Calcium Polartec® Power Stretch Hoodie Damen Gr.2XL A
Artikel-Nr.:
     1955-39976654974
Hersteller:
     FRI
Herst.-Nr.:
     131301-942
EAN/GTIN:
     7322303027113
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
damen-sweatshirt anthrazit
Fristads Kansas 131301-942 Calcium Polartec® Power Stretch Hoodie Damen Gr.2XL Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
131301-942
Werksnummer:
131301-942-2XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Anthrazitgrau
Groesse:
2XL
Weitere Suchbegriffe: damen sweatshirt, damen-sweatshirt xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.