| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976584835 Herst.-Nr.: BAT.TESTU EAN/GTIN: 3662424165030 |
| |
|
| | |
| Facom BAT.TESTU Batterieprüfer mit Drucker Prüfgerät für Batterien von 6 – 12V. Ladestromprüfer 12 – 24V. Integrierter 2" Drucker für standard Papierrollen. Großes Display mit 4 Zeilen. Inklusive Zurück-Taste sowie Datum und Uhrzeit. Letztes Ergebnis wiederholt druckbar. Kompatibel mit Start/Stop-Fahrzeugen. Kompatibel mit folgenden Bleisäurebatterien: - AGM. - EFB. - Liquide. - GEL. - VLRA. Kabellänge: 80cm. 6 Sprachen (EN, FR, ES, DE, IT, PT) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BAT.TESTU | Werksnummer: | BAT.TESTU | Länge netto mm: | 38,00 | Breite netto mm: | 27,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 2,000000 | Gewicht brutto Kg: | 2,000000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Auto-Elektrik |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 348,74* | € 409,15* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 363,03* | € 420,86* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 547,15* | € 623,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|