| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976576757 Herst.-Nr.: BT160704 EAN/GTIN: 4042146867938 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT160704 Druckluft-Bohrmaschine BESCHREIBUNG Schnellspannbohrfutter für 1 - 10 mm Bohrer Abluftführung durch den Handgriff nach hinten Drehzahl-Regulierung durch Regulierungsschraube Rechts-/Linkslauf Die BRILLIANT TOOLS Druckluft-Bohrmaschine BT160704 ist ideal zum Bohren von Holz, Metall, Kunststoff und anderen Materialien. Der ergonomisch geformte Handgriff ist kälteisolierend und führt die Abluft nach unten ab. Für den Lufteinlass ist die Druckluft-Bohrmaschine mit einer Anschlussgröße von 12,91 mm (1/4") versehen. Der Anschlussnippel und eine kleine Flasche Druckluftöl sind im Lieferumfang enthalten. Das Arbeiten erfolgt mit einem Druck von 6,3 bar. Bei einer überzeugenden Drehzahl von 1.800 U/min arbeiten Sie schnell und akkurat. Der Luftverbrauch mit 114 l/min erfordert eine entsprechende Kompressorleistung Technische Daten: Spannfutter: 1 - 10 mm Leerlaufdrehzahl: 1.800 U/min Vibration: 1,5 m/s2 Schall-Leistungspegel: 103 dbA Schalldruckpegel: 92 dbA Luftverbrauch: 114 l/min Betriebsdruck: max. 6,3 bar Min. Schlauchdurchmesser: 10 mm Anschlussgewinde: 1/4"PT Weitere Informationen: | | eClassID: | 21060301 | HerstellerNr: | BT160704 | Werksnummer: | BT160704 | Gewicht netto Kg: | 0,940000 | Gewicht brutto Kg: | 0,940000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Druckluft-Bohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 49,55* | € 64,20* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 53,58* | € 69,69* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,05* | € 71,06* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,02* | € 71,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|