Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS 132033 Flamestat Wintermütze 9171 ATHR Gr. S/M Marineblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRISTADS 132033 Flamestat Wintermütze 9171 ATHR Gr. S/M Marineblau
FRISTADS 132033 Flamestat Wintermütze 9171 ATHR Gr. S/M Marineblau
FRISTADS 132033 Flamestat Wintermütze 9171 ATHR Gr. S/M Marineblau
Artikel-Nr.:
     1955-39976503238
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     132033-540
EAN/GTIN:
     7322303042956
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
FRISTADS 132033 Flamestat Wintermütze 9171 ATHR Gr. S/M Marineblau
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
132033-540
Werksnummer:
132033-540-S/M
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,800000
Länge brutto mm:
330,00
Breite brutto mm:
200,00
Höhe brutto mm:
30,00
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
UA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Marineblau
Groesse:
S/M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,39*
€ 51,02*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,14*
€ 64,77*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.