Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS 129667 Green Außenjacke 4922 GRS Gr. M Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRISTADS 129667 Green Außenjacke 4922 GRS Gr. M Schwarz
FRISTADS 129667 Green Außenjacke 4922 GRS Gr. M Schwarz
FRISTADS 129667 Green Außenjacke 4922 GRS Gr. M Schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-39976503071
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129667-940
EAN/GTIN:
     7322302969490
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Steppjacke
FRISTADS 129667 Green Außenjacke 4922 GRS Gr. M Schwarz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
129667-940
Werksnummer:
129667-940-M
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,800000
Länge brutto mm:
600,00
Breite brutto mm:
400,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,675000
Ursprungsland:
MG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
275
€ 5,99*
ab € 143,96*
€ 178,96*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 166,06*
€ 226,45*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,96*
€ 212,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129667-940
ab € 144,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.