Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 603113 PROTECTOR ULTRA 2.0GTX lime-green 7.5 / 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAIX 603113 PROTECTOR ULTRA 2.0GTX lime-green 7.5 / 41
HAIX 603113 PROTECTOR ULTRA 2.0GTX lime-green 7.5 / 41
Artikel-Nr.:
     1955-39976499212
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     863113-7.5 / 41
EAN/GTIN:
     4044465457265
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
HAIX 603113 PROTECTOR ULTRA 2.0GTX lime-green
©Fotos: HAIX

Obermaterial
Velourleder, hydrophobiert und atmungsaktiv, 2,8 – 3,0 mm dick

Schnittschutz
Schnittschutz Level 2 (24 m/sec.). Gemäß EN ISO 17249:2013.

Innenfutter
GORE-TEX® Performance; wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen.

Kunststoff-/Vliesbrandsohle
Feuchtigkeitsabsorbierend, formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z.B. durch Steine).

Einlage
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.

Sohle
Stabile und abriebfeste VIBRAM Gummi/PU Sohle mit robustem Geländeprofil. Der PU Dämpfungskeil mit seinem geringen Gewicht, sorgt für Auftrittsdämpfung und guten Abrollkomfort. Die Laufsohle ist hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011.

HAIX® Protective toe cap
Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung

HAIX® Climate System
Das HAIX Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.

HAIX® 2-Zone Lacing
Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhes an den Fuß- und Schaftbereich.

Sonstiges
Schnürsystem mit Leichtlaufschnürelementen, keine seitlichen Nähte, randstabile Sohle, Spitzen- und Fersenschutz aus Gummi für eine längere Lebensdauer, weicht gepolsterter und dehnbarer Schaftabschluss für zusätzlich Schutz vor Schmutz (z.B. Sägespäne)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
863113-7.5 / 41
Werksnummer:
863113-7.5 / 41
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
Ursprungsland:
Kroatien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
07.05.1941
Produktart:
Stiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 195,52*
€ 238,36*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 198,46*
€ 240,33*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 192,47*
€ 246,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,33*
€ 285,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,51*
€ 283,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,23*
€ 266,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,74*
€ 254,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.