| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976499154 Herst.-Nr.: 790553 EAN/GTIN: 4054596869417 |
| |
|
| | |
| 3M™ SecureFit™ 100 Schutzbrille • Antikratz-/AntibeschlagSF103AF-BLU • gelbe Scheibe Schlanke, sportliche Scheibenform
Die innovative 3M SecureFit Bügeldruckverteilungs-Technologie bietet einen sicheren Sitz und sorgt für einen optimierten Anpressdruck der Brillenbügel.
Die Bügel sind flexibel und passen sich optimal an die Kopfgröße des Trägers an.
Durch das flache und flexible Bügeldesign der 3M SecureFit 100 Schutzbrillen Serie, lassen sich diese Schutzbrillen gut mit 3M Kapselgehörschutz kombinieren.
Anwender von 3M Schutzbrillen können sich auf ihren Augenschutz verlassen. Unsere Schutzbrillen erfüllen die Anforderungen der Norm EN 166:2001 an einen Aufprallschutz.
Scheiben aus Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung
Gelbe Scheiben reduzieren die Durchlässigkeit von blauem Licht, um den Kontrast zu verbessern. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 790553 | Werksnummer: | 790553 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille 3 m en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| |