| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976495774 Herst.-Nr.: 3545 EAN/GTIN: 4031301053231 |
| |
|
| | |
| 4PROTECT® 3545 Gr. 3XL 4PROTECT® Multinorm-Fleecejacke KINGSTON navy Weich und schwer entflammbar. KINGSTON ist eine multifunktionale Fleecejacke mit zahlreichen, zertifizierten Schutzfunktionen und ist dazu auch einzippbar in die Multinorm-Jacken OTTAWA (Art. 3500) und EDMONTON (Art. 3510). Eine antistatische Ausrüstung, Kälteschutz und der Schutz vor einem Störlichtbogen, garantieren ebenso Sicherheit wie abgedeckte Marken-Reißverschlüsse und verstärkte Schulternähte. Die Jacke kombiniert die positiven Eigenschaften des Fleece-Gewebes von Wärme und Weichheit mit einer hochtechnischen Ausrüstung. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3545 | Werksnummer: | 3545-3XL | Ursprungsland: | Republik Mazedonien | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | navy | Groesse: | 3XL | Produktart: | FLEECEJACKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 100,79* | € 127,94* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,24* | € 174,68* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,31* | € 185,96* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,69* | € 202,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|