Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERDAU Warnschutz-Bundhose Gr.60 Safestyle® Gelb/Marine EN ISO 20471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WERDAU Warnschutz-Bundhose Gr.60 Safestyle® Gelb/Marine EN ISO 20471
WERDAU Warnschutz-Bundhose Gr.60 Safestyle® Gelb/Marine EN ISO 20471
WERDAU Warnschutz-Bundhose Gr.60 Safestyle® Gelb/Marine EN ISO 20471
Artikel-Nr.:
     1955-39976414349
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23722-60
EAN/GTIN:
     4025888374568
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
WERDAU WARNSCHUTZ-BUNDHOSE Gr.60 Safestyle® GELB/MARINE EN ISO 20471 Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688Obermaterial 1: 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 280 g/m²Obermaterial 2: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 250 g/m²Farbe: fluoreszierend gelb/marineGrößen: 42-64• leichtes und bequemes Twillgewebe• moderne und ergonomische Passform• strapazierfähige Dreifachnähte für lange Haltbarkeit• teil-elastischer Taillenbund• Hosen-Reißverschluss aus Kunststoff• breiter vorgenähter Saum, Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglichTaschen:• 2 Seitentaschen• 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte• 1 Zollstocktasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23722-60
Werksnummer:
23722-60
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
60
Norm:
EN ISO 20471
Produktart:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.