| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976414265 Herst.-Nr.: 23475-48 EAN/GTIN: 4025888369458 |
| |
|
| | |
| HAMPUS MULTINORM BUNDHOSE Gr.48 ELYSEE, WARNSCHUTZ ORANGE/MARINE Norm:• EN ISO 20471, Klasse 2• EN 343 Klasse 3/2/X• EN ISO 11611 Klasse 2 A1+A2• EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 E2 F1• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• IEC 61482-2 APC 1 (4kA)• EN ISO 13688Obermaterial: Außenlage: 98% Polyester, 2% Karbon; Innenlage: 60% Modacryl, 40% BaumwolleAtmungsaktivität: 5.000 g/m²/24 hWassersäule: 10.000 mmFarbe: fluoreszierend orange/marineGrößen: 46-64• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv• hochwertiger mehrlagiger Oberstoff, robust, abrieb- und reißfest• Nähte geschweißt• Schutz gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens gem. IEC 61482-2• flammhemmend gem. EN ISO 11611 und EN ISO 11612• antistatisch gem. EN 1149-5• Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6• LOXY®-Reflexmaterial• verstellbare und abnehmbare Hosenträger• teil-elastischer Taillenbund• Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Klettlasche• Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren Ein- und Ausstieg• die Hose ist von außen als Multinorm- Schutzbekleidung erkennbar durch das Multinorm-Emblem auf der linken BeintascheTaschen:• 2 Seitentaschen mit Patten• 1 Oberschenkeltasche mit Patte• 1 Gesäßtasche mit Patte Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23475-48 | Werksnummer: | 23475-48 | Gewicht netto Kg: | 1,400000 | Gewicht brutto Kg: | 1,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange/marine | Groesse: | 48 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multinormlatzhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutz-bundhose orange/blau gr.48, regenbundhose, regenbundhose warnorange |
| | |
| |