Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENFLEX GOODJOB® HANDSCHUHE Gr.6 POLYESTER / LATEX, GRÜN / GRAU, CAT 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GARDENFLEX GOODJOB® HANDSCHUHE Gr.6 POLYESTER / LATEX, GRÜN / GRAU, CAT 1
GARDENFLEX GOODJOB® HANDSCHUHE Gr.6 POLYESTER / LATEX, GRÜN / GRAU, CAT 1
GARDENFLEX GOODJOB® HANDSCHUHE Gr.6 POLYESTER / LATEX, GRÜN / GRAU, CAT 1
Artikel-Nr.:
     1955-39976414172
Hersteller:
     GOODJOB GARDEN
Herst.-Nr.:
     0930-06H
EAN/GTIN:
     4025888378788
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Polyester-Handschuhe
Handschuhe Synthetisch
GARDENFLEX GOODJOB® HANDSCHUHE Gr.6 POLYESTER / LATEX, GRÜN / GRAU, CAT 1 Der neue Gartenhandschuh aus unser bekannten Flexter Reihe. Bewährte Qualität für die Gartenarbeit. Fexibler Liner für perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort.Norm: EN 420Träger: 100% Polyester, grünBeschichtung: Latex, gesandet, grauGrößen: 7, 8, 9, 10• Feinstrick, nahtlos / 13 G• flexibler Liner für eine perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort• flexible Latexbeschichtung mit gesandeter Oberfläche• sehr gutes Tastempfinden• sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen• Paarweise mit Header-Card mit Eurolochung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0930-06H
Werksnummer:
0930-06
Gewicht netto Kg:
0,047000
Gewicht brutto Kg:
0,047000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
6
Produktart:
Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,2704*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Paar (ab € 1,01892* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,5508*
€ 189,86545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,81*
€ 179,4639
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,94*
€ 171,2886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,9508*
€ 164,16145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,2704*
€ 145,50178
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.