Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr. 180 cm HAIX 905045 Schnürsenkel rund, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gr. 180 cm HAIX 905045 Schnürsenkel rund, braun
Gr. 180 cm HAIX 905045 Schnürsenkel rund, braun
Artikel-Nr.:
     1955-39976402566
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     860037-180 cm
EAN/GTIN:
     4044465278990
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
flachsenkel braun
860037-180 cm HAIX 905045 • Schnürsenkel rund, braun •

©Fotos: HAIX
Austauschbare Schnürsenkel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
860037-180 cm
Werksnummer:
860037-180 CM
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
0,000100
Ursprungsland:
Deutschland
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
180 cm
Produktart:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, haix schnürsenkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.