Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS 670450 Rettungssseil gepr. i.A. DIN-EN 354,12 mm Kernmantelseil, 50 m langH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAS 670450 Rettungssseil gepr. i.A. DIN-EN 354,12 mm Kernmantelseil, 50 m langH
MAS 670450 Rettungssseil gepr. i.A. DIN-EN 354,12 mm Kernmantelseil, 50 m langH
Artikel-Nr.:
     1955-39976367276
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     670450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kernmantelseil
kernmantelseil 50m
kernmantelseil
MAS 670450 Rettungssseil gepr. i.A. DIN-EN 354,12 mm Kernmantelseil, 50 m langHaken MAS 51 + Schlaufe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
670450
Werksnummer:
670450
Gewicht netto Kg:
4,200000
Gewicht brutto Kg:
4,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.