Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS 50005-20 Kernmantelseil 9 mm Durchm.20 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAS 50005-20 Kernmantelseil 9 mm Durchm.20 m lang
MAS 50005-20 Kernmantelseil 9 mm Durchm.20 m lang
Artikel-Nr.:
     1955-39976367038
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     50005-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kernmantelseil
kernmantelseil 20m
kernmantelseil
MAS 50005-20 Kernmantelseil 9 mm Durchm.20 m lang
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
50005-20
Werksnummer:
50005-20
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.