Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS 50005-150 Kernmantelseil 9 mm Durchm.150 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAS 50005-150 Kernmantelseil 9 mm Durchm.150 m lang
MAS 50005-150 Kernmantelseil 9 mm Durchm.150 m lang
Artikel-Nr.:
     1955-39976367035
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     50005-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kernmantelseil
kernmantelseil 150 m
kernmantelseil
MAS 50005-150 Kernmantelseil 9 mm Durchm.150 m lang
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
50005-150
Werksnummer:
50005-150
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,06*
€ 725,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,95*
€ 716,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,81*
€ 678,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,72*
€ 654,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,69*
€ 611,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.