| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976361825 Herst.-Nr.: 2558929 EAN/GTIN: 4058093025192 |
| |
|
| | |
| Loctite 2558929 LOCTITE SI 5300 RD CR310ML EGF 310ML Kartusche LOCTITE® SI 5399 ist eine rote, thixotrope, bei Raumtemperatur härtende Acetoxy-Silikonpaste, die im Allgemeinen für Dichtanwendungen eingesetzt wird, aber auch zum Kleben und bei Hochtemperaturanwendungen geeignet ist. Der Einsatz erfolgt primär bei industriellen Klebe- und Dichtanwendungen, in der Heizungstechnik, in Industrieöfen, in elektrischen Haushaltsgeräten und in industriellen Heizanlagen, bei denen Temperaturen bis +350 °C (+662 °F) auftreten. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2558929 | Werksnummer: | 2558929 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, Karosseriedichtmasse, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Silicon, Silikon, Silikonpaste, teroson dichtmasse, dichtmasse kartusche, dichtungspaste |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 23,70* | € 28,41* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,06* | € 29,06* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,14* | € 29,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,22* | € 29,19* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 36,14* | € 41,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,07646* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 340,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|