Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell Knopfzelle LR44 / AG13 11717000 entspricht LR44/A76 10er Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maxell Knopfzelle LR44 / AG13 11717000 entspricht LR44/A76 10er Blister
Maxell Knopfzelle LR44 / AG13 11717000 entspricht LR44/A76 10er Blister
Maxell Knopfzelle LR44 / AG13 11717000 entspricht LR44/A76 10er Blister
Artikel-Nr.:
     1955-39976325462
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     106327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Maxell Knopfzelle LR44 / AG13 11717000 entspricht LR44/A76 10er Blister Zellengröße: Knopfzelle System: AlMn Spannung: 1,5 Volt mAh: 110 mAh Zellentyp: Konsumer Höhe (netto): 5,4 mm Durchmesser (netto): 11,6 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106327
Werksnummer:
106327
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,38*
€ 32,5822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,66*
€ 31,7254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,25*
€ 28,8575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,86*
€ 28,3934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,86*
€ 22,4434
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.