Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Schlauchbrücke - 1 Kanal 8228 mit Deckel 1000mm X 260mm X 72mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C-Schlauchbrücke - 1 Kanal 8228 mit Deckel 1000mm X 260mm X 72mm Schwarz
C-Schlauchbrücke - 1 Kanal 8228 mit Deckel 1000mm X 260mm X 72mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-39976289925
Hersteller:
     Schlauchbrücke
Herst.-Nr.:
     8228
EAN/GTIN:
     4025888368697
Suchbegriffe:
Schlauchbrücke
schlauchbrücke
8228 Gr. C-SCHLAUCHBRÜCKE - 1 KANAL MIT DECKEL 1000MM X 260MM X 72MM SCHWARZ / GELB KANALGRÖßE 52MM X 70MM
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8228
Werksnummer:
8228
Gewicht netto Kg:
9,000000
Gewicht brutto Kg:
9,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Gummi-Schlauchbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.