Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC-LINE 33511-49 Gr.49 SCHNEEBERG WINTERSCHAFTSTIEFEL SCHWARZ , EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BASIC-LINE 33511-49 Gr.49 SCHNEEBERG WINTERSCHAFTSTIEFEL SCHWARZ , EN ISO 20345
BASIC-LINE 33511-49 Gr.49 SCHNEEBERG WINTERSCHAFTSTIEFEL SCHWARZ , EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     1955-39976289757
Hersteller:
     Basic Line
Herst.-Nr.:
     33511-49
EAN/GTIN:
     4025888368598
Suchbegriffe:
Sicherheits-Schaftstiefel
Sicherheitswinterstiefel
Winterschlupfstiefel
Winterschnürstiefel
BASIC-LINE 33511-49 Gr.49 SCHNEEBERG WINTERSCHAFTSTIEFEL SCHWARZ , EN ISO 20345 S3 SRC Norm: EN ISO 20345 S3 SRC Farbe: schwarz Schafthöhe: ca. 27 cm Schuhweite: 10,5 Größen: 38–48 • Schaft aus leicht geprägtem Leder • gepolsterter Schaftrand • webpelzgefüttert • webpelzbedeckte Decksohle • Reißverschluss mit Klett-Abdeckung • korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle • antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle • integrierte Überkappe

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33511-49
Werksnummer:
33511-49
Gewicht netto Kg:
2,400000
Gewicht brutto Kg:
2,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
49
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,55*
€ 41,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,83*
€ 40,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,78*
€ 39,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,97*
€ 38,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,92*
€ 36,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,51*
€ 30,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.