| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976289572 Herst.-Nr.: 23311-4 EAN/GTIN: 4025888358780 |
| |
|
| | |
| CRAFTLAND 23311-4 Gr.4-XXL(62/64) SKUA FLEECE-JACKE CRAFTLAND, SCHWARZ Obermaterial: 100% Polyester, Micro Fleece, Antipilling ausgerüstet, ca. 300 g/m² Farbe: schwarz Größen: S-XXXXL • Material ist atmungsaktiv • 1-Wege Front-Reißverschluss • CRAFTLAND® Logo auf dem Ärmel • elastische Ärmelbündchen • elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern Taschen: • 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen • 1 Brusttasche mit Reißverschluss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23311-4 | Werksnummer: | 23311-4 | Gewicht netto Kg: | 0,750000 | Gewicht brutto Kg: | 0,750000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 62 | Produktart: | Fleece-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,50* | € 24,90* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,67* | € 24,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,91* | € 25,01* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 18,86* | € 26,56* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,01* | € 28,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|