| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976289493 Herst.-Nr.: 22262-42 EAN/GTIN: 4025888362671 |
| |
|
| | |
| ELYSEE 22262-42 Gr.42 SETUBAL STRETCH-BUNDHOSE ELYSEE MARINE/SCHWARZ Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 250 g/m², mechanischer Stretch Verstärkung: 100% Polyester, Oxford Farbe: marine/schwarz Größen: 42–64 • starkes, dehnbares und außergewöhnlich bequemes Gewebe • das hochwertige Gewebe hat eine robuste Dimensionsstabilität und behält seine Form auch nach dem Waschen • körperbetonte und ergonomische Passform • teil-elastischer Taillenbund • YKK®-Hosen-Reißverschluss • verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln • breiter vorgenähter Saum, Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich Taschen: • 2 Seitentaschen • 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen • 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte • 1 Zollstocktasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22262-42 | Werksnummer: | 22262-42 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 42 | Produktart: | Stretch-Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |