Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1951560101 Premium-Line 6er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1951560101 Premium-Line 6er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 5m
BRENNENSTUHL 1951560101 Premium-Line 6er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 5m
BRENNENSTUHL 1951560101 Premium-Line 6er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 5m
Artikel-Nr.:
     1955-39976267168
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951560101
EAN/GTIN:
     4007123624263
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Brennenstuhl 1951560101 Premium-Line Steckdosenleiste 6-fach (Mehrfachsteckdose mit Schalter und 5m Kabel - 45° Anordnung der Steckdosen, Steckdosenleiste Wandmontage, Made in Germany) Artikelnummer 1951560101 EAN 4007123624263 6er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 5m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 und erhöhtem Berührungsschutz Stabile, schlichte Steckerleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) Mehrfachstecker mit Aufhänge-Vorrichtung zur Wandmontage und praktischer Kabelaufnahme Die Schutzkontakt-Steckdosen sind in 45° angeordnet, sodass diese auch für Winkelstecker geeignet sind
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1951560101
Werksnummer:
1951560101
Länge netto mm:
6,00
Breite netto mm:
8,00
Höhe netto mm:
42,50
Gewicht netto Kg:
0,880000
Länge brutto mm:
6,00
Breite brutto mm:
8,00
Höhe brutto mm:
42,50
Gewicht brutto Kg:
0,920000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Steckdosenleiste
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 11,7422*
€ 15,4922*
Lager 1955
2561
2
€ 5,99*
ab € 12,70*
€ 16,79*
16 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 13,14*
€ 17,30*
2
€ 4,90*
ab € 12,80*
€ 17,50*
12 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 13,59*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 33,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,8321*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 44,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.