Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1159500400 Mehrfach-Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1159500400 Mehrfach-Steckdosenleiste
BRENNENSTUHL 1159500400 Mehrfach-Steckdosenleiste
BRENNENSTUHL 1159500400 Mehrfach-Steckdosenleiste
Artikel-Nr.:
     1955-39976267048
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159500400
EAN/GTIN:
     4007123133130
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Brennenstuhl 1159500400 Std-Leiste 6F.45° schw.mit Schalter ca.3m Kabel H05VV-F3G1,5 ,POS-Reiter Die Eco-Line 6er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker Design geschützt. Technische Daten Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5 Kabellänge: 3 m Höhe: 35 cm Länge: 10 cm Gewicht: 0,57 kg Breite: 7 cm Farbe: schwarz Anwendung: Haushalt Befestigungsart: Nicht zutreffend Absicherung: Nicht zutreffend Nenneingangsspannung: 230 V Steckerart: Winkelstecker Anzahl der Steckdosen gesamt: 6 Steckdosenanordnung: 45° USB Typ-Ausgangsbuchse: Nicht zutreffend Schutzart (IP): IP20 Kabelqualität: PVC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1159500400
Werksnummer:
1159500400
Länge netto mm:
6,00
Breite netto mm:
9,00
Höhe netto mm:
38,00
Gewicht netto Kg:
0,582000
Länge brutto mm:
6,00
Breite brutto mm:
9,00
Höhe brutto mm:
38,00
Gewicht brutto Kg:
0,598000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mehrfach-Steckdosenleiste
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
8
€ 8,50*
ab € 6,0784*
€ 7,9884*
Lager 1955
19 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,99*
ab € 6,51*
€ 8,64*
14 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 6,63*
€ 8,74*
8
€ 4,90*
ab € 6,62*
€ 9,17*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,76*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 69,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1159750015
ab € 9,7418*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160100
ab € 9,37*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300100
ab € 6,1079*
Ähnlich
Brennenstuhl
1159700015
ab € 9,7818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.