| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976265920 Herst.-Nr.: RIG011Y080 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell Electrician E014Y Class 0 11" Yellow Gr. 8 Handschuh Latex gelb, glatt, Rollrand Länge: 280mm, Stärke: 1 mm Max.Nutzspannung 1.000 V WS/1500 V GS Isolierhandschuhe Klasse 0 für Elektromonteure, optimale Flexibilität und Fingerbeweglichkeit, anatomische Passform, glatte Ausführung für leichtes An- und Ausziehen, umweltfreundlich, zertifizierte Festigkeit gegen Säuren (Kategorie A), Ozon (Kat. Z) und Tieftemperaturen (Kat. C), Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS = 1000 V (DC= 1500), Lichtbogenüberschlagschutz gemäß EN 61482-1-2. Norm:EN 61482-1-2Schutzklasse:Kat. IIIFarbe:GelbMaterial:Naturgummilatex Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RIG011Y080 | Werksnummer: | 2490018480 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 8 | Produktart: | Latex gelb, glatt, Rollrand 280mm, 1mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb m, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 37,78* | € 43,58* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 35,25* | € 47,92* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 35,88* | € 49,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 40,63* | € 52,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 48,08* | € 61,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 435,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|