Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hikoki 402555 HM-Bohrer SDS-PLUS 17tlg. Im Alu Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 402555 HM-Bohrer SDS-PLUS 17tlg. Im Alu Koffer
Hikoki 402555 HM-Bohrer SDS-PLUS 17tlg. Im Alu Koffer
Artikel-Nr.:
     1955-39976242368
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     402555
EAN/GTIN:
     4549115081345
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
alukoffer
Hikoki 402555 HM-Bohrer SDS-PLUS 17tlg. Im Alu Koffer
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
402555
Werksnummer:
402555
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
353,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
2,710000
Länge brutto mm:
260,00
Breite brutto mm:
353,00
Höhe brutto mm:
65,00
Gewicht brutto Kg:
2,710000
Ursprungsland:
CHN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,17*
€ 47,31*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,62*
€ 53,22*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.