Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 714833 Getriebefett (SEP-3A) (100G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 714833 Getriebefett (SEP-3A) (100G)
Hikoki 714833 Getriebefett (SEP-3A) (100G)
Artikel-Nr.:
     1955-39976241737
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     714833
EAN/GTIN:
     8717574050257
Suchbegriffe:
Getriebefett
Kupplungsfett
getriebefett
Hikoki 714833 Getriebefett (SEP-3A) (100G)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
714833
Werksnummer:
714833
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
31,00
Gewicht netto Kg:
0,112000
Länge brutto mm:
65,00
Breite brutto mm:
160,00
Höhe brutto mm:
31,00
Gewicht brutto Kg:
0,112000
Ursprungsland:
NLD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.