| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976239264 Herst.-Nr.: 130183-296-XS EAN/GTIN: 7322302990937 |
| |
|
| | |
| Kansas 130183-296-XS Evolve t-shirt, Hi Vis Evolve Kurzarm / Rundhalsausschnitt mit Rippbündchen / Kontrastmaterial auf der Brust und an den Ärmeln / Achtung: nicht EN 20471 zertifiziert / OEKO-TEX® zertifiziert. 296 Warnschutz-Orange/Schwarz 55% Baumwolle, 45% Polyester. 190 g/m². EN 13758-2 UV protection. Certified protective clothing. OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 130183-296-XS | Werksnummer: | 130183-296-XS | Gewicht netto Kg: | 0,220000 | Gewicht brutto Kg: | 0,220000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Warnschutz-Orange/Schwarz | Groesse: | XS | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,99* | € 32,65* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 23,92* | € 32,67* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 25,01* | € 34,09* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,76* | € 41,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|