| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976238902 Herst.-Nr.: 130164-271-C60 EAN/GTIN: 7322302974838 |
| |
|
| | |
| Kansas 130164-271-C60 Hi Vis Hose Klasse 2, Flexforce High Visibility Stretcheinsätze an den Seiten, Joch und Schritt / D-Ring / Zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche und Stifttasche / Multifunktionstasche mit Handytasche / Zugelassen nach EN ISO 20471 Klasse 1 / Für zertifizierte Kombination mit anderen Warnschutzartikeln entspricht dieses Produkt der Kategorie Kansas T3 / OEKO-TEX® zertifiziert. 271 Warnschutz-Orange/Marine 80% Polyester, 20% Baumwolle. Stretchgewebe 91% Nylon, 9% Elasthan. 300 g / m². Stretchgewebe 250 g / m². EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung. OEKO-TEX®;T3 Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Nicht bügeln;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 130164-271-C60 | Werksnummer: | 130164-271-C60 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Warnschutz-Orange/Marine | Groesse: | C60 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,32* | € 92,88* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 72,37* | € 93,31* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 82,80* | € 117,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|