| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976238644 Herst.-Nr.: 131153-171-C52 EAN/GTIN: 7322303019927 |
| |
|
| | |
| Fristads 131153-171-C52 High Vis Stretch-Shorts Kl. 1 2059 PLU Ultimate 4-Wege-Stretch-Einsätze an den Seiten, Passe und im Schritt / 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen – eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit extra Tasche / D-Ring unter lose hängender Außentasche / 2 Vordertaschen / Hammerschlaufe / 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss / Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Beintasche mit Reißverschluss und D-Ring, Handytasche mit Klettverschluss und extra Tasche / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 / OEKO-TEX® zertifiziert. 171 Warnschutz-Gelb/Marine 80% Polyester, 20% Baumwolle. 65% Polyester, 35% Baumwolle. 300 g/m², 300 g/m². - OEKO-TEX®;S1 Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Nicht bügeln;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 131153-171-C52 | Werksnummer: | 131153-171-C52 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Warnschutz-Gelb/Marine | Groesse: | C52 | Produktart: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 68,31* | € 88,51* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 79,18* | € 111,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|