Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 129520-171-C50 Flamestat High Vis Stretch-Handwerkerhose, Kl. 2 2167 AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 129520-171-C50 Flamestat High Vis Stretch-Handwerkerhose, Kl. 2 2167 AT
Fristads 129520-171-C50 Flamestat High Vis Stretch-Handwerkerhose, Kl. 2 2167 AT
Fristads 129520-171-C50 Flamestat High Vis Stretch-Handwerkerhose, Kl. 2 2167 AT
Artikel-Nr.:
     1955-39976238574
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129520-171-C50
EAN/GTIN:
     7322302836495
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads 129520-171-C50 Flamestat High Vis Stretch-Handwerkerhose, Kl. 2 2167 ATHF Flamestat Stretch-Material / schmutz-, öl- und wasserabweisend / 2 Vordertaschen / 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Taschen – eine mit 3 Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit Extratasche / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen, eine mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte geräumige Zollstocktasche mit Stifthalter sowie Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter der Patte / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, von innen zugänglich / Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Doppelnaht an Reflexstreifen / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 in Verbindung mit Kniepolstern 124292, EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1-1 EBT: 10,3 cal/cm2 HAF: 80% (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen nach EN 61482-1-2 Klasse 2 und offener Lichtbogen nach EN 61482-1-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Cl 2 / Stoff ist geprüft und zugelassen gemäß EN 13034 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 171 Warnschutz-Gelb/Marine 45% Modacryl, 34% Baumwolle, 17% Polyamid, 2% Elasthan, 2% antistatische Fasern. 265 g/m². EN 61482-1-2 Schutz vor thermischen Gefahren durch Störlichtbogen ("Box Test"). Zertifizierte Schutzkleidung.;EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label;T3 Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
129520-171-C50
Werksnummer:
129520-171-C50
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,190000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine
Groesse:
C50
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,70*
€ 262,47*
Lager 1955
97
€ 5,99*
ab € 216,68*
€ 263,53*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,19*
€ 331,62*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,53*
€ 313,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,78*
€ 310,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,99*
€ 290,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,57*
€ 275,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129520-171-C44
ab € 216,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.